Tăietoare tablă
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Echipamente electrice de exterior
Scule electrice cu acumulator
Foarfece
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4D301805
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Cea mai mică rază (mm)
40
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.1
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Cea mai mică rază (mm)
40
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.1
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
0.7
Lățimea traseului de tăiere (mm)
5
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.7
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672920
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0601529601
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați