text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BOSCH GKS 18V-70 L


Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it

Cod Articol 0H236458
Tensiunea nominală (V) 18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 49
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 184
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 49
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 184
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 90
Viteza de rotație în gol (1/min) 5000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 4.1
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Descriere

Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it provides an ideal ergonomically auxiliary handle. With its 190 mm saw blade on the left, the GKS 18V-70 L offers a cutting depth of 70 mm in 90° cuts. The GKS 18V-70 L is suitable for sawing wood or wooden composites. It features an integrated 360° rotatable dust port connector, which is compatible with the Click&Clean System, and with dust bags. Furthermore, this circular saw is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah to reach maximum power. 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708), Parallel guide (2 608 000 751), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A02 6VZ)

Numerele articolelor

Cod Articol 0H236458
EAN 4059952577937
UBB 500573697827
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06016B9001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.