Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
0F957357
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
Bosch GKF 550 Edge Router 550W 33000RPM 1.4kg
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0F957357
Lățime
90
Înălțime
188
Greutate
1.4
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
90
Consumul nominal de energie (W)
550
Viteza de rotație în gol (1/min)
33000-33000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
90
Înălțime
188
Greutate
1.4
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
90
Consumul nominal de energie (W)
550
Viteza de rotație în gol (1/min)
33000-33000
Diametrul mandrinei cu colier (mm)
6-6
Marca
Bosch
Model
GKF 550
Type
Edge Router
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0F957357
EAN
4053423249057
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016A0000