Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
6L248418
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L248418
Tensiunea nominală (V)
180
Lățime
77
Înălțime
214
Lungime (mm)
169
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
16
Cuplu maxim (Nm)
450
Impacturi (1/min)
3300
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
180
Lățime
77
Înălțime
214
Lungime (mm)
169
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
16
Cuplu maxim (Nm)
450
Impacturi (1/min)
3300
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
-
Viteza de rotație în gol (1/min)
2300
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K4101