text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

BOSCH GCU 18V-30


Cordless Rotary tool GCU 18V-30, The GCU 18V-30 gets all-day performance to cut over 100 meters of 12 mm drywall with a 1/8 (3.17 mm) bit on one ProCORE18V 4.0Ah battery thanks to the powerful brushless motor spinning at 30,000 rpm. The compact, lightweight design and a dust-sealed switch ensure comfortable gripping in all positions, keeping you fatigue

Cod Articol 7Q183827
Tensiunea nominală (V) 18
Inserția sculei Alte
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Inserția sculei Alte
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Descriere

Cordless Rotary tool GCU 18V-30, The GCU 18V-30 gets all-day performance to cut over 100 meters of 12 mm drywall with a 1/8 (3.17 mm) bit on one ProCORE18V 4.0Ah battery thanks to the powerful brushless motor spinning at 30,000 rpm. The compact, lightweight design and a dust-sealed switch ensure comfortable gripping in all positions, keeping you fatigue-free for longer and extending the lifetime of the tool. The tool is designed for flush cutting drywall around windows, doors, access panels, and electrical outlets. It also cuts plywood, OSB, and ceiling tiles and is compatible with 1/8'', 5/32'', and 1/4'' (3.17 mm, 3.96 mm, and 6.35 mm) collets.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q183827
EAN 4059952596853
UBB 500583206932
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K8000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.