Nivele linii laser
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Nivele
Nivele linii laser
0H774986
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
Bosch GCL 2-50 Combi Laser în geantă de transport Red Beam 50m ±0.3mm/m 3x 1.5V LR6 Battery
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H774986
Greutate
0.49
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
15
Precizie (mm)
0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm)
630
Grad de protecție (IP)
IP54
Tipul de baterie
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
0.49
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
15
Precizie (mm)
0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm)
630
Grad de protecție (IP)
IP54
Tipul de baterie
Alte
Laserclass
Clasa 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
0601066F01