Nivele laser
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Nivele
Nivele laser
0X736675
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
Bosch GCL 2-50 CG Laser de linie și punct în L-BOXX Fascicul verde 20m ±0.3mm/m 1x baterie GBA 12V
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X736675
Greutate
0.6
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
20
Traseu de semnalizare rotativ
Da
Precizie (mm)
0.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
0.6
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
20
Traseu de semnalizare rotativ
Da
Precizie (mm)
0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm)
500
Grad de protecție (IP)
IP54
Tipul de baterie
Lithium-ions
Laserclass
Clasa 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50 CG
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
0601066H03