Nivele laser cu rotație
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Nivele
Nivele laser cu rotație
4W791233
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
Bosch GCL 2-15 Combi Laser în geantă de transport Red Beam 15m ±0.3mm/m 3x 1.5V LR6 Battery
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4W791233
Greutate
0.49
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
15
Traseu de semnalizare rotativ
Nu
Precizie (mm)
0.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
0.49
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Lungimea traseului de semnalizare (m)
15
Traseu de semnalizare rotativ
Nu
Precizie (mm)
0.3
Lungimea de undă a senzorului (nm)
630
Grad de protecție (IP)
IP54
Laserclass
Clasa 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4W791233
EAN
3165140837224
UBB
500637132704
UNSPSC
27111802
Nr. articol producător
0601066E02