Ciocane electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
0Z553195
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0Z553195
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
337
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Diametru de găurire în beton (mm)
24
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
337
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Diametru de găurire în beton (mm)
24
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.4
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4350
Viteza de rotație în gol (1/min)
980
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.9
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z553195
EAN
4053423235050
UBB
500573955894
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0611923002