Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
B4510.000.105
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
Bosch Fierăstrău circular GKS 85 G L-BOXX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4510.000.105
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.8
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
235
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.8
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
235
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
12180
Type
Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4510.000.105
EAN
3165140607919
UBB
500579854059
UNSPSC
23231200
Nr. articol producător
060157A901