Fierăstraie circulare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
6D518325
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
Bosch Fierăstrău circular GKS 18V-68 C
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6D518325
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
49.5
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
49.5
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
4
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GKS 18V-68 C
Safety
GKS 18V-68 C
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6D518325
EAN
3165140931793
UBB
500717752041
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016B5030
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați