text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Fierăstrău circular GKS 18V-57 G


Cod Articol 3J127920
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.1
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 20
Intervalul maxim de pivotare (°) 90
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672230
Model GKS 18V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 3J127920
EAN 3165140781374
UBB 500649161535
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06016A2101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.