Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
8J477223
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
Bosch Fierăstrău circular GKS 165
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8J477223
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
3.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
47
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1100
Greutatea mașinii (kg)
3.6
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
66
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
47
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
4900
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672230
Model
GKS 165
Type
Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8J477223
EAN
3165140730983
UBB
500512659789
UNSPSC
23231200
Nr. articol producător
0601676100