text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Fierăstraie circulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
9B235985
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
Bosch Ferăstrău circular GKS 12 V-26
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9B235985
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
26.5
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
17
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
85
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
26.5
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
17
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
85
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
15
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
1400
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016A1005
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați