text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 14mm Cylindrical Shank 550mm Length


Artículo No. 4R938799
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Embalado por 1

Especificaciones

Gesamtlänge (mm) 350
Durchmesser des Bohrers (mm) 14
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Warennummer 82075030
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4R938799
EAN 4059952663005
UBB 500582204300
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608901768
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.