text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 24mm Cylindrical Shank 650mm Length


Numéro d'article 5A443506
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 650
Diametrul burghiului (mm) 24
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075030
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A443506
EAN 4059952663265
UBB 500582345301
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608901794
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.