Brands
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
Produse SDS MAX
1K345232
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
Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 22mm Cylindrical Shank 650mm Length
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1K345232
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
400
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
650
Diametrul burghiului (mm)
22
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
400
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Forma tijei
Cilindric
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1K345232
EAN
4059952663203
UBB
500581060430
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2608901788