text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 20mm Cylindrical Shank 650mm Length


Cod Articol 0N842679
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 650
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0N842679
EAN 4059952663142
UBB 500573789657
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608901782
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.