text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 67mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Cod Articol 3E195525
Diametru 67
Adâncimea de tăiere (mm) 60
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Alte
Potrivit pentru fibre optice Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 67
Adâncimea de tăiere (mm) 60
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Alte
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru alamă Da
Marca Bosch
Type P-C Hole Saw

Descriere

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numerele articolelor

Cod Articol 3E195525
EAN 4059952535784
UBB 500718679854
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 2608900432
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.