text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Cod Articol 6S453934
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 85
Diametrul burghiului (mm) 5
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 50
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Descriere

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Numerele articolelor

Cod Articol 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608900606
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.