text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT M480 Sanding Block Set 80-180 Grit Hook & Loop 80 x 133mm 6-Piece


Dust Reduction Sanding Wood, Paint, and Drywal! When sanding workpieces with flat surfaces as well as curves and edges you need a couple of different sanding blocks to have the right one for the shape you’re working on. We bonded the hard side and the soft side of this EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block together to make it simpl

Cod Articol 9M573027
Lățime 133
Grosime (mm) 69
Lungime (mm) 80
Materialul suportului Alte
Granulație 180
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 133
Grosime (mm) 69
Lungime (mm) 80
Materialul suportului Alte
Granulație 180
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu mâner de mână Nu
Marca Bosch
Type Sanding Block Set

Descriere

Dust Reduction Sanding Wood, Paint, and Drywal! When sanding workpieces with flat surfaces as well as curves and edges you need a couple of different sanding blocks to have the right one for the shape you’re working on. We bonded the hard side and the soft side of this EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block together to make it simpler. You can use it for low-dust sanding of surfaces as well as curves and edges. The EXPERT M480 Sanding Net Dual Density 80x133mm Sanding Block is an effective accessory for woodworkers, painters, and drywallers who need a versatile, low-dust sanding block to sand surfaces, contours, and edges.

Numerele articolelor

Cod Articol 9M573027
EAN 4059952635859
UBB 500583929731
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608901635
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.