text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 10mm SDS-plus Shank 315mm


Referência 7U621650
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 315
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 250
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 7U621650
EAN 4059952531731
UBB 500718652372
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.