Test catalogus aantal
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Echipamente măsurare distanțe
Echipamente măsurare distanțe electronice
4T834485
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
Bosch Echipamente măsurare distanțe electronice GCL 25 (IP54) GCL 25 (IP54)
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4T834485
Greutate
0.6
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Traseu de semnalizare rotativ
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
0.6
Memorie de valori măsurate
Nu
Interfață
Nu
Traseu de semnalizare vizibil
Da
Traseu de semnalizare rotativ
Nu
Lungimea de undă a senzorului (nm)
635
Grad de protecție (IP)
IP54
Laserclass
Clasa 2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Combi Laser GCL 25, The easy solution for all levelling and transfer jobs over short distances, Extremely versatile: cross line laser and five-point laser in one, Easy to operate using intuitive user interface, Compact and ergonomic design, Building tripod BT 150 Professional (0 601 096 B00), Laser target plate, L-BOXX inlay for tool, Protective Bag, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)
Numerele articolelor
Cod Articol
4T834485
EAN
3165140622363
UBB
500636000142
UNSPSC
27111801
Nr. articol producător
0601066B01