text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Easyimpact -Lopboorm 630


Cod Articol 8G500110
Lățime 291
Înălțime 110
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 386
Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 1.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 2-13
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 291
Înălțime 110
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 386
Consumul nominal de energie (W) 630
Greutatea mașinii (kg) 1.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 2-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 25
Cuplu maxim (Nm) 1.4
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 13
Putere de ieșire (W) 370
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 13
Număr maxim de lovituri (1/min) 48000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 50-3000
Marca Bosch
Model EasyImpact 630
Type Impact Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8G500110
EAN 4059952576381
UBB 500583448591
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0603133100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.