text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12-baretool


Cod Articol 7X608688
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 210
Înălțime 85
Lungime (mm) 240
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 210
Înălțime 85
Lungime (mm) 240
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Setarea cuplului (Nm) 15-30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 7X608688
EAN 4053423224849
UBB 500583329122
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B6106
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.