text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -2accu


Cod Articol 7H270215
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 210
Înălțime 85
Lungime (mm) 240
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 210
Înălțime 85
Lungime (mm) 240
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 6
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 6
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 6
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 6
Setarea cuplului (Nm) 15-30
Număr maxim de lovituri (1/min) 19500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B6105
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.