text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -1accu


Cod Articol 4B120602
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 235
Înălțime 103
Lungime (mm) 235
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 235
Înălțime 103
Lungime (mm) 235
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10-10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Cuplu maxim (Nm) 30
Setarea cuplului (Nm) 15-30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-1300
Număr de baterii incluse 1
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 4B120602
EAN 4053423224825
UBB 500581980991
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06039B6104
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.