text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Surubelnita GHO40-82C-850W


Article number B4495.000.010
Lățime 169
Înălțime 173
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 296
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 3.2
Lungimea tălpii de bază (mm) 296
Packed per 1

Specifications

Lățime 169
Înălțime 173
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 296
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 3.2
Lungimea tălpii de bază (mm) 296
Adâncimea de rindeluire (mm) 0
Lățimea de rabotare (mm) 82
Adâncimea maximă de rabatare (mm) 24
Viteza de rotație în gol (1/min) 14000
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 3200
Codul mărfurilor 7318158880
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Article numbers

Article number B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Manufacturer article nr  060159A760
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.