Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
B4320.000.070
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
Bosch Drill percuție GSB 21-2 RCT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4320.000.070
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
0
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1300
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
0
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
43
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
22
Putere de ieșire (W)
695
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
24
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
16
Număr maxim de lovituri (1/min)
51000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
900
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
3000
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
4750
Codul mărfurilor
84672199
Model
GSB 21-2 RCT
Type
Percussion Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
060119C700