text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Bosch Drill percuție GSB 162-2 RE


Cod Articol B4320.000.090
Înălțime 176
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 452
Consumul nominal de energie (W) 1500
Greutatea mașinii (kg) 4.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 3
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 14
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 176
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 452
Consumul nominal de energie (W) 1500
Greutatea mașinii (kg) 4.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 3
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 14
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 50
Cuplu maxim (Nm) 17
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 82
Putere de ieșire (W) 840
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 162
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 82
Număr maxim de lovituri (1/min) 43350
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 750
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Greutate pe bucată (g) 7.377
Codul mărfurilor
Model GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Numerele articolelor

Cod Articol B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 060118B000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.