Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
B4320.200.005
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
Bosch Drill percuție GSB 13 RE PT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4320.200.005
Înălțime
180
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
266
Consumul nominal de energie (W)
600
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
180
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
266
Consumul nominal de energie (W)
600
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
25
Cuplu maxim (Nm)
1.8
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
13
Putere de ieșire (W)
301
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
15
Număr maxim de lovituri (1/min)
44800
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
2800
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
2300
Codul mărfurilor
84672199
Model
GSB 13 RE
Type
Impact Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4320.200.005
EAN
3165140223348
UBB
500505280536
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
0601217100