Ciocane electrice
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice
Ciocane electrice
B4350.000.070
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
Bosch Drill percuție GBH 4-32 DFR SET
Adăugați în catalog
Previous
Next
Vedeți prețul
incl. TVA
Cod Articol
B4350.000.070
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
900
Greutatea mașinii (kg)
4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
4.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
900
Greutatea mașinii (kg)
4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
4.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
32
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
90
Număr maxim de lovituri (1/min)
3600
Viteza de rotație în gol (1/min)
800
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
5900
Codul mărfurilor
84672191
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
0611332101