Ciocane electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Ciocane electrice
B4350.000.065
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
Bosch Drill percuție GBH 4-32 DFR SDS+
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4350.000.065
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
900
Greutatea mașinii (kg)
4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
4.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
900
Greutatea mașinii (kg)
4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J)
4.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
32
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
90
Număr maxim de lovituri (1/min)
3600
Viteza de rotație în gol (1/min)
800
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4350.000.065
EAN
3165140412995
UBB
500504035626
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
0611332100