text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Drill percuție GBH 4-32 DFR 900W LB

Cod Articol B4350.000.125
Tensiune (V) 0
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J) 4.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 32

Specificații

Tensiune (V) 0
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Energia maximă a unei singure suflări (J) 4.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 32
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 90
Număr maxim de lovituri (1/min) 3600
Viteza de rotație în gol (1/min) 800
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 8400
Codul mărfurilor 84672191
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 0611332104
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.