text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Drill percuție GBH 36 VF-LI PLUS


Cod Articol 9K355121
Tensiunea nominală (V) 36
Lungime (mm) 407
Capacitatea bateriei (Ah) 6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.6
Diametru de găurire în beton (mm) 28
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 36
Lungime (mm) 407
Capacitatea bateriei (Ah) 6
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.6
Diametru de găurire în beton (mm) 28
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 4200
Viteza de rotație în gol (1/min) 940
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 9K355121
EAN 3165140868266
UBB 500675204324
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 061190700B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.