text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Drill percuție GBH 3-28 DRE


Numer artykułu B4350.000.085
Înălțime 233
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 326
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Înălțime 233
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 326
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.1
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 82
Număr maxim de lovituri (1/min) 4000
Viteza de rotație în gol (1/min) 900
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 6100
Codul mărfurilor 84672191
Model GBH 3-28 DRE
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.085
EAN 3165140471220
UBB 500512003301
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 061123A000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.