text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill percuție GBH 3-28 DFR 800W LB

Cod Articol B4350.000.120
Înălțime 233
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 326
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.1

Specificații

Înălțime 233
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 326
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.1
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 82
Număr maxim de lovituri (1/min) 4000
Viteza de rotație în gol (1/min) 900
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 7450
Model GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol B4350.000.120
EAN 3165140600675
UBB 500614451234
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 061124A004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.