text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Bosch Drill percuție GBH 2-28


Cod Articol 2M302920
Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 379
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 379
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 2.9
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 68
Număr maxim de lovituri (1/min) 4000
Viteza de rotație în gol (1/min) 900
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model GBH 2-28
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 2M302920
EAN 3165140843607
UBB 500652003269
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611267500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.