text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill percuție GBH 18V-36 C


Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-36 C, The GBH 18V-36 C Professional combines extreme compactness and high power for tough jobs in concrete. Lightweight at 6.1 kg, its design is more compact and lighter than any other cordless SDS max hammer on the market. The hammer's BITURBO Brushless technology delivers an outstanding performance o

Cod Articol 5J845301
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 5.5
Diametru de găurire în beton (mm) 40
Energia maximă a unei singure suflări (J) 7
Inserția sculei Priză SDS-max
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 5.5
Diametru de găurire în beton (mm) 40
Energia maximă a unei singure suflări (J) 7
Inserția sculei Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min) 2900
Viteza de rotație în gol (1/min) 500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 5.1
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Descriere

Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-36 C, The GBH 18V-36 C Professional combines extreme compactness and high power for tough jobs in concrete. Lightweight at 6.1 kg, its design is more compact and lighter than any other cordless SDS max hammer on the market. The hammer's BITURBO Brushless technology delivers an outstanding performance of 7.0J max. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). For maximum power, use ProCORE18V = 8.0 Ah. 2 x battery ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), Auxiliary handle (2 608 000 702), Machine cloth (spare part number: 1 619 200 413), Grease tube (spare part number 1 615 430 010), Carrying case (spare part number 1 605 438 1G2)

Numerele articolelor

Cod Articol 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611915003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.