text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtboren


Article number 2R371738
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 28
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type Spade Drill Bit

Article numbers

Article number 2R371738
EAN 3165140383868
UBB 500699373113
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2609255271
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.