text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR 12 V-15


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), 1/2 L-BOXX inlay for accesso

Cod Articol 3U400076
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 15
Setarea cuplului (Nm) 15
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Numerele articolelor

Cod Articol 3U400076
EAN 3165140727495
UBB 500681360060
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601868109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.