text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Drill șurubelnițe 8AH GAL 1880 CV L-B


Cod Articol 4O587163
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 150
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 20
Setarea cuplului (Nm) 84-100
Număr maxim de lovituri (1/min) 30000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0-550
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0-2200
Număr de baterii incluse 3
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 4O587163
EAN 4053423249927
UNSPSC 23101505
Nr. articol producător 0615A5002Y
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.