text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disc de polizare 125 x 6mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Cod Articol 2J477609
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 12.25
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 12.25
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descriere

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608619366
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.