text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disc de șlefuit 115 x 1,6 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Cod Articol 2H652294
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 115
Adecvat pentru operare umedă Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 115
Adecvat pentru operare umedă Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marca BOSCH

Descriere

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numerele articolelor

Cod Articol 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608619362
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.