text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond core drill X-LOCK DRY SPEED D38MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Cod Articol 3K404827
Diametrul burghiului (mm)
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul burghiului (mm) 38
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Descriere

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numerele articolelor

Cod Articol 3K404827
EAN 3165140933728
UBB 500699276761
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 2608599036
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.