Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
B4500.000.100
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
Bosch Jigsaw GST 150 BCE+LBOXX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4500.000.100
Cursă (mm)
26
Consumul nominal de energie (W)
780
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
150
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cursă (mm)
26
Consumul nominal de energie (W)
780
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
150
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
500
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
2600
Codul mărfurilor
84672290
Model
GST 150 BCE
Type
Jig Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4500.000.100
EAN
3165140618908
UBB
500613323541
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
0601513003