text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Jigsaw GST 12 V-70


Cod Articol 0W848430
Tensiunea nominală (V) 12
Cursă (mm) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 70
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Cursă (mm) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 70
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 3
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 3
Interval de pivotare (°) 45
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672290
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Numerele articolelor

Cod Articol 0W848430
EAN 3165140895200
UBB 500679478825
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06015A1005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.