text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Cod Articol 3U003162
Tensiunea nominală (V) 18
Calitatea bateriei Alte
Lungimea cuielor (mm) 64
Diametrul cuielor (mm) 1.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.9
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Calitatea bateriei Alte
Lungimea cuielor (mm) 64
Diametrul cuielor (mm) 1.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.9
Capacitatea magaziei 105
Potrivit pentru cuie Da
Potrivit pentru capse Nu
Potrivit pentru capse de cablu Nu
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Descriere

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Numerele articolelor

Cod Articol 3U003162
EAN 4059952581699
UBB 500581908729
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601481100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.