text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 28.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 28.10.2024 se vor livra în data de 31.10.2024!
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
Maşini pentru capse & cuie
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
6L848933
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
Bosch CRDL Brad tacker 18V-64 M
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L848933
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Calitatea bateriei
Alte
Lungimea cuielor (mm)
64
Diametrul cuielor (mm)
1.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.9
Capacitatea magaziei
105
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Calitatea bateriei
Alte
Lungimea cuielor (mm)
64
Diametrul cuielor (mm)
1.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.9
Capacitatea magaziei
105
Potrivit pentru cuie
Da
Potrivit pentru capse
Nu
Potrivit pentru capse de cablu
Nu
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L848933
EAN
4059952581736
UBB
500582826797
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0601481102
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați