text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Escareador 2609255304


Artikelnummer 8H260773
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82077090
Type Routing Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8H260773
EAN 3165140384193
UBB 500699379722
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2609255304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.